Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 06B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.525mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 06B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.525mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463746
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD06B1X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 06B-1
Teilung = 9.525mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 0.4kg/m

Europäischer (BS) Standard/ISO 606. Kostengünstige Simplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B-1
Teilung:
9.525mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
8.2mm
Walzendurchmesser:
6.35mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
0.4kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 06 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 1463746, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD06B1X5M, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9010043
ab € 75,77*
Zubehör
RS Pro
6125199
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.