| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1463621 Herst.-Nr.: ESDBH65ASBLA/T4 EAN/GTIN: 3555906150610 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Größe = XL Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Geschlecht = Herren Materialeigenschaften = Antistatisch Verschlussart = Stift Material = Polyester Erfüllte Normen = EN 11495 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Größe: | XL | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Geschlecht: | Herren | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Verschlussart: | Stift | Material: | Polyester | Erfüllte Normen: | EN 11495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkittel xl, laborkittel, 1463621, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, MOLINEL, ESDBH65ASBLAT4, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Lab Coats |
| | |
| |