Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24 32 bit CPU 32bit SMD 256 KB QFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC24 32 bit CPU 32bit SMD 256 KB QFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM
Microchip Mikrocontroller PIC24 32 bit CPU 32bit SMD 256 KB QFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM
Microchip Mikrocontroller PIC24 32 bit CPU 32bit SMD 256 KB QFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM
Microchip Mikrocontroller PIC24 32 bit CPU 32bit SMD 256 KB QFN 28-Pin 32MHz 16 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1463255
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GA702-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040135116
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = 32 bit CPU
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
A/D-Wandler = 10 x 10/12 Bit

PIC24FJ256GA70x 16-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die PIC24FJ256GA700 16-Bit-Mikrocontroller-Familie bietet einen großen Flash- und SRAM-Speicher in kleineren Gehäuseabmessungen. Diese Einheiten verfügen über ein integriertes Hardware-Kryptografie-Modul, eXtreme Low-Power-Technologie (XLP), USB, LCD und fortschrittliche Peripheriegeräte und eignen sich daher ideal für energiesparende, integrierte Sicherheits- und andere Hardwareanwendungen. 16-Bit PIC24 CPU mit modifizierter Harvard-Architektur Betrieb mit bis zu 16 MIPS @ 32 MHz Interner 8 MHz Oszillator mit 96 MHz PLL-Option Hardware-Teiler, 32 bit durch 16 bit 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array Kommunikation: 6x UART, 4x SPI und 3x I2C 256 K Flash-Speicher mit zwei Partitionen und Live-Update-Funktion Integrierte Kryptografie-Engine Verschlüsselungs-/Entschlüsselungsvorgänge nach NIST-Standard ohne CPU-Intervention Schlüsselspeicherung mit batteriegestütztem RAM 10/12-Bit, bis zu 24-Kanal-ADC mit 12-Bit-Umwandlungsrate von 200 kbit/s 10-Bit-DAC mit 1 MS/s Aktualisierungsrate 3x programmierbarer Analogkomparator Ladezeit-Messeinheit für bis zu 24 Kanäle mit kapazitiver Berührungserfassung
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
32 bit CPU
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
A/D-Wandler:
10 x 10/12 Bit
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1463255, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ256GA702IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,20*
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.