Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bodenkehrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462949
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.545-126.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Besen
Akkubesen
Bürstkehrer
Elektro-Besen
Typ = Bodenkehrer
Größe = 300mm

Das Ein- und Ausschalten des EB-30/1-Li-Ion erfolgt über einen Fußschalter. Die flache Maschine (90 mm) passt unter Heizungen und sogar Möbel mit geringer Bodenfreiheit und kann losen Schmutz bis zu 2 mm von der Bodenkante aufnehmen. Der Teleskopgriff lässt sich in der Höhe an die Körpergröße des Bedieners anpassen und durch das Kreuzgelenk in alle Richtungen verschieben. In den Pausen kann er in aufrechter Position verriegelt werden. Da der EB-30/1-Li-Ion kabellos arbeitet, ist nahezu keine Rüstzeit erforderlich. Der elektrische Besen kann ca. 30 Minuten auf Teppichböden und 45 Minuten auf Hartböden verwendet werden, bevor der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku wieder aufgeladen oder ausgetauscht werden muss. Mit einem optionalen Schnellladegerät kann die Ladezeit von 3 Stunden auf 90 Minuten verkürzt werden. Zusätzliche Akkus ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenkehrer
Größe:
300mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrobesen, Akku-Handsauger, Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodenkehrer, Teppichkehrer, Bodenset, Wischset, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, bodenset gelb, 1462949, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Kärcher, 15451260
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,95*
€ 274,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 201,16*
€ 275,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,03*
€ 275,40*
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 296,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 316,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.