Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X900682 Herst.-Nr.: 1.545-126.0 EAN/GTIN: 4039784722507 |
| |
|
| | |
| Den ersten batteriebetriebenen Elektrobesen für professionelle Anwender, den EB 30/1 Li-Ion, hat Kärcher jetzt auf den Markt gebracht. Das neuentwickelte Gerät verfügt über eine einfach auswechselbare Kehrwalze und einen leicht entnehmbaren Schmutzbehälter und ist damit Besen und Kehrschaufel in einem. Es ermöglicht die schnelle, leise (56 dB) und zuverlässige Reinigung von verschmutzten Stellen auf Hart- und Teppichböden während der Geschäftszeiten.
Einfacher Akkuwechsel Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.
Werkzeugloser Bürstenwechsel Die Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.
Schnellladegerät Kurze Ladezeit, langer Einsatz: lädt Akkus in nur 110 min vollständig auf.
Einfaches Entnehmen und Einsetzen des Schmutzbehälters Schnelles und einfaches Entleeren ohne Schmutzkontakt. Features: Einfacher Akkuwechsel Werkzeugloser Bürstenwechsel Schnellladegerät Lieferumfang: Akkubesen EB 30/1 Li-Ion + Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah + Schnell-Ladegerät BC 1/1.8 + Bürstenwalze, Standard Weitere Informationen: | | Tiefe: | 250 mm | Höhe: | 1340 mm | Farbe: | grau + gelb + schwarz | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 2.8 kg | Auffangbehälter: | 1 l | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Spannung: | 7.2 V | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Grau + Gelb + Schwarz | Produkt-Art: | Akku-Besen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrobesen, Akku-Handsauger, Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodenkehrer, Teppichkehrer, Bodenset, Wischset, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, bodenset gelb, Kärcher Professional, EB 30/1 Li-Ion, Akku Handstaubsauger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 199,57* | € 271,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,65* | € 271,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,31* | € 272,21* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,29* | € 293,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,52* | € 293,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|