Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals 4902P T3 Lötpaste bleifrei, Spritze 25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1462877
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     4902P-25G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste 25g
lötpaste
Bleifrei = Ja
Verpackungsart = Spritze
Gebindegröße = 25g

Die Niedertemperatur-Lötpaste 4902P Sn42Bi57Ag1 wurde für Niedertemperaturanwendungen entwickelt. Sie verläuft und haftet gut auf einer Vielzahl von Materialien und sorgt für ausgezeichnete Lötergebnisse mit einem sauberen Erscheinungsbild. Diese einheitliche Paste kann gleichmäßig dosiert werden und beugt der Bildung von Lötperlen und hellen Flecken vor.Die Legierung übertrifft J-STD-006C und erfüllt die Reinheitsanforderungen der ASTM B 32 Flussmittel gemäß J-STD-004B Ausgezeichnete Druckfähigkeit mit kleinen Abständen Lange Betriebslebensdauer – hohe Standfestigkeit Gute Benetzbarkeit Dobb-Frank (frei von DRC-Konflikten) REACH (konform) RoHS (konform)
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Verpackungsart:
Spritze
Gebindegröße:
25g
Weitere Suchbegriffe: mg chemicals lötpaste, 1462877, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, MG Chemicals, 4902P25G, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.