| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1462875 Herst.-Nr.: 8DG-450-2-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Klebepistole Gebindegröße = 450ml
Die 8DG-450-2-1 ist eine Handdosierpistole aus einem soliden Kunststoffgehäuse und Stahlkolbenarmen für den Einsatz mit 2:1-Doppelpatronensystemen mit 450 ml Inhalt. Es verfügt über ein einfaches Patronen-Einschub-/Ausschubsystem für die Patronenladung in Sekunden ermöglicht. Die Steuerung über den Auslöser sorgt für einen gleichmäßigen, inkrementellen Fluss von Härter und Harz durch einen optionalen statischen Mischer, der am Kopf der Patrone angebracht werden kann. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, um das perfekte Mischungsverhältnis für das benötigte Material zu erzielen.Geeignet für 2-teilige Systeme mit mittlerer bis hoher ViskositätPremiumqualität für langfristige NutzungDoppelgreifplatteEinfache Patronenladung und einfacher BetriebLeichte AusführungEntspannung durch StahlarmzugkraftKompatibel mit 2:1-Patronensystemen mit 450 ml Inhalt Weitere Informationen: | | Typ: | Klebepistole | Gebindegröße: | 450ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, hand-kartuschenpistole 2:1, epoxidharz, mg chemicals klebepistole, 1462875, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Spenderpistolen, MG Chemicals, 8DG45021, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Guns |
| | |
| |