Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Epoxidharz-Pistole, Typ Klebepistole, 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MG Chemicals Epoxidharz-Pistole, Typ Klebepistole, 50ml
MG Chemicals Epoxidharz-Pistole, Typ Klebepistole, 50ml
Artikel-Nr.:
     108EL-1462873
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8DG-50-1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Typ = Klebepistole
Gebindegröße = 50ml

Die 8DG-50-1-1 ist eine Spenderpistole aus massivem Kunststoff für den Einsatz mit zwei Zweifach-Patronensystemen. Es verfügt über ein einfaches Patronen-Einrast-/Ausrastsystem, das eine Patronenladung innerhalb von Sekunden ermöglicht. Die Steuerung über den Auslöser sorgt für einen gleichmäßigen, inkrementellen Fluss von Härter und Harz durch einen optionalen statischen Mischer, der am Kopf der Patrone angebracht werden kann. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, um das genaue Mischungsverhältnis für das benötigte Material zu erzielen.Geeignet für 2-teilige Systeme mit mittlerer bis hoher Viskosität Premiumqualität für langfristige Nutzung Doppelgreifplatte Einfache Patronenladung und einfacher Betrieb Leichte Ausführung Entspannung durch Zug des Kunststoffarms Kompatibel mit 1:1-Patronen mit 50 ml Inhalt
Weitere Informationen:
Typ:
Klebepistole
Gebindegröße:
50ml
Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, hand-kartuschenpistole 50ml 1:1, epoxidharz, hand-kartuschenpistole 50ml, 1462873, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Spenderpistolen, MG Chemicals, 8DG5011, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,59*
€ 46,70*
€ 5,90*
ab € 30,98*
€ 51,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.