| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1462871 Herst.-Nr.: 419D-340G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 410 ml Gebinde Typ = Spray Material = Acryl Farbe = transparent Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -65°C Handelsname = 419D
MG Chemicals Premium Acrylic Conformal Coating ist eine IPC-CC-830B und UL 94-V0 zertifizierte, xylol- und toluolfreie Beschichtung mit einem exzellenten Hochglanz-Finish. Ideal für professionelle Beschichtungsarbeiten und Roboter-Spritzgeräte. Diese Beschichtung schützt Stromkreise vor Feuchtigkeit, Schmutz, Staub und Temperaturschocks, die die elektrischen Komponenten korrodieren, kurzschließen oder anderweitig beschädigen können. Sie isoliert gegen Hochspannungslichtbögen, Kurzschlüsse, statische Entladungen und ermöglicht die Annäherung von Leiterbahnen, was zur Miniaturisierung beiträgt.Zertifiziert gemäß UL 94V-0 (Aktennr. E203094)Extern zugelassen gemäß IPC-CC-830B von Pacific Testing LaboratoriesKlebefrei in 15 min, vollständiges Aushärten in < 60 Minuten bei 65 °C [149 °F)HochglanzoberflächeFür Roboter-Spritzgeräte geeignet, kundenspezifische Formulierungen für bestimmte Maschinen erhältlichKeine gefährlichen Luftschadstoffe – frei von Toluol und XylolEinfach zu inspizieren – fluoresziert unter UV-LichtBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +125 °CLeichte Nachbearbeitung und Reparatur – kann gelötet werdenKann mit einem Beschichtungs-Abisolierer der Kat.-Nr. 8312 (Flüssigkeit) entfernt werdenLeiterplattenLED-PlatinenElektrische Generatoren, Motoren und TransformatorenRelaisAirbag-Controller für AutosMobiltelefon- und Computer-Tablet-KomponentenLuftfahrt Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 410 ml | Gebinde Typ: | Spray | Material: | Acryl | Farbe: | transparent | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C | Handelsname: | 419D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Hochglanzlack, spray acryl-lack, acryl lack, acryllack hochglänzend, 1462871, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Schutzlacke, MG Chemicals, 419D340G, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Conformal Coatings |
| | |
| |