Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo CIL027983 LED Lupenleuchte, 165mm Linse 3.5dpt, 10W / 50V, Reichweite 1143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Luxo CIL027983 LED Lupenleuchte, 165mm Linse 3.5dpt, 10W / 50V, Reichweite 1143mm
Luxo CIL027983 LED Lupenleuchte, 165mm Linse 3.5dpt, 10W / 50V, Reichweite 1143mm
Luxo CIL027983 LED Lupenleuchte, 165mm Linse 3.5dpt, 10W / 50V, Reichweite 1143mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1462671
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     CIL027983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 165mm
Reichweite max. = 1143mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 10W
Betriebsspannung = 50V
Linsendurchmesser = 165mm
Modellnummer = CIL027983
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Luxo LED-LupenleuchteDie Luxo Circus LED-Lupenleuchte hat eine maximale Reichweite von 1143mm und ist mit einer Tischlupe für die Klemmmontage ausgestattet. Er verfügt über eine große Linse, einen Aluminiumkopf und einen sehr flexiblen Arm mit selbstausgleichender Form und einen Schattenhals. Die große Linse ermöglicht außerdem ein komfortables Betrachten für Menschen mit Sehschwächen. Diese Lupe umfasst ein rundes LED-Modul, das Schatten praktisch beseitigt und Farbwiedergabe bietet.Eigenschaften und Vorteile3,5-Dioptrien-Vergrößerung Exakte Positionierung Sehr flexibler, selbstausbalancierter Lampenkopf, der eine vertikale, horizontale und seitliche Positionierung ermöglicht Beleuchtete Lupen Die Nennleistung beträgt 10 W Die Nennspannung beträgt 50 V Der Linsendurchmesser beträgt 165,1 mm Steckertyp ist Typ C - europäischer Stecker, Typ G - britisch 3-poligAnwendungenReinraum Kosmetologie Industrieanwendungen Produktion
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
165mm
Reichweite max.:
1143mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
10W
Betriebsspannung:
50V
Linsendurchmesser:
165mm
Modellnummer:
CIL027983
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 1462671, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Luxo, CIL027983, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,72*
€ 593,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.