Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo WAL027980 LED Lupenleuchte, 171 x 114mm Linse 3.5dpt, 6W / 50V, Reichweite 1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Luxo WAL027980 LED Lupenleuchte, 171 x 114mm Linse 3.5dpt, 6W / 50V, Reichweite 1140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1462668
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     WAL027980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
Dioptrie = 3.5dpt
Linsengröße = 171 x 114mm
Reichweite max. = 1140mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 6W
Betriebsspannung = 50V
Linsenlänge = 171mm
Linsenbreite = 114.3mm
Modellnummer = WAL027980
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)

Die Wave LED UV ist ideal für die Inspektion von Anstrichen sowie für die detaillierte Inspektion von Schweißnähten, Lötstellen und anderen Bereichen, die von Spannungskonzentration betroffen sind. Die Wave LED UV bietet schattenfreie Vergrößerung mit Licht, das von beiden Seiten kommt, sowie eine dreidimensionale Vergrößerung mit Licht von links oder rechts. Eine Version der WAVE LED UV-ESD ist ebenfalls erhältlich. Sie ist ideal für den Einsatz in statisch empfindlichen Umgebungen, in denen elektrostatische Entladungen elektronische Bauteile zerstören können. Die Flexibilität der Verbindung zwischen Lampenkopf und Arm ermöglicht eine exakte Positionierung des Geräts.Maximale Flexibilität und Präzision UV-Licht-Version ESD-sichere UV-Modelle LED: die Lichtquelle der Zukunft Zur Vergrößerung
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3.5dpt
Linsengröße:
171 x 114mm
Reichweite max.:
1140mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
6W
Betriebsspannung:
50V
Linsenlänge:
171mm
Linsenbreite:
114.3mm
Modellnummer:
WAL027980
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 1462668, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, Luxo, WAL027980, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,33*
€ 664,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,82*
€ 651,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.