Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Trennverstärker ISL59601IRZ, QFN, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462426
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL59601IRZ
EAN/GTIN:
     5059041639163
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Interface = Videopuffer-Verstärker-IC
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 4 x 4 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 4mm

Video-ICs, Intersil
Weitere Informationen:
Interface:
Videopuffer-Verstärker-IC
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
4 x 4 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, 1462426, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Video Verstärker ICs, Renesas Electronics, ISL59601IRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Video Amplifiers ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,3402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 10,80378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.044,4401*
€ 1.242,88372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.040,3208*
€ 1.237,98175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 995,5602*
€ 1.184,71664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 980,01*
€ 1.166,2119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 972,3402*
€ 1.157,08484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.