Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DBLS 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462268
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DBLS107G RD
EAN/GTIN:
     5059041648950
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DBLS
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 8.51mm
Breite = 6.5mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DBLS..G, Taiwan Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Ideal für Leiterplatten-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DBLS
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
8.51mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, smd diode, 1462268, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, DBLS107GRD, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,74*
1 Tag
5653
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,961*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.