Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 24V / 1 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462264
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4749A
EAN/GTIN:
     5059041732024
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 24V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N47xxA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
24V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: 1462264, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, 1N4749A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,09141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,30*
€ 617,967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,65*
€ 611,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,05*
€ 601,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,45*
€ 583,6355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,05*
€ 543,8895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.