Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 180V / 500mA, 2-Pin SOD-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462020
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL485B
EAN/GTIN:
     5059042679533
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max. = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 180V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max.:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
180V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
1.5mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1462020, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FDLL485B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,02022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,975*
€ 78,51025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,025*
€ 73,80975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,025*
€ 66,66975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.