Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED Black SMD LED Weiß 3,05 V, 5000 mlm, 110° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461675
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LCY TWTG-VIAZ-5F5G-1
EAN/GTIN:
     5059041734486
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,05 V
Lichtstärke = 970 → 1800 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Lichtstrom = 5000 mlm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.83mm

LEDs Serie OSRAM TOPLED Black Surface. Die LEDs der Serie TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors besitzen eine schwarze Oberfläche. Die schwarze Oberfläche macht sie ideal für den Einsatz in Anzeigen und Signalanwendungen, wobei die schwarze Oberfläche für einen hohen Ein/Aus-Kontrast sorgt. Ebenso wie die Standard-TOPLED-Serie sind sie kompakte und äußerst zuverlässige LEDs. Sie sind in einer Reihe von verschiedenen Farboptionen erhältlich, einschließlich Gelb, und werden in einem Standard-PLCC-2-Gehäuse geliefert.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,05 V
Lichtstärke:
970 → 1800 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110°
Lichtstrom:
5000 mlm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.83mm
Weitere Suchbegriffe: 1461675, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LCYTWTGVIAZ5F5G1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,09137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 796,00*
€ 947,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 789,76*
€ 939,8144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,28*
€ 913,0632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,08*
€ 894,9752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 730,96*
€ 869,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.