Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Grün 1,8 V, 0,015 LM, 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461611
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LG P47K-G2K1-24
EAN/GTIN:
     5059041648721
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 5,6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 0,015 LM
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 570 nm
Serie = PointLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
5,6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
0,015 LM
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
570 nm
Serie:
PointLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1461611, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LGP47KG2K124, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,145*
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,575*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,689*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,13*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.