Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460820
Hersteller:
     Midas
Herst.-Nr.:
     MCCOG21605D6W-SPTLYI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 2.6mm
Anzeigebereich Höhe = 12.2mm
Äußere Tiefe = 9.3mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Abmessungen Außen = 62.8 x 23 x 9.3mm
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = COG°C

COG-LCD-Zeichenanzeigen, Midas. Die COG-LCD-Displays (Chip-on-Glass) von Midas Displays sind in Ausführungen mit 16, 20 und 24 Zeichen erhältlich. Verfügbare Technologien sind STN (Super Twisted Nematic) unf FSTN (Film Compensated Super Twisted Nematic). Alternative Erscheinungsformen werden mit positiven und negativen Modi erzeugt, die in den COB-LCD-Anzeigen verfügbar sind. Die COG LCD Displays besitzen eine I2C-Schnittstelle und einen integrierten Controller und beinhalten Standardzeichensätze auf der Platine. Die COB-LCD-Displays sind mit einem 6-Uhr-Betrachtungswinkel erhältlich.. I2C-Schnittstelle Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C STN- und FSTN-Anzeigeoptionen
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
2.6mm
Anzeigebereich Höhe:
12.2mm
Äußere Tiefe:
9.3mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Abmessungen Außen:
62.8 x 23 x 9.3mm
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
COG°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1460820, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Midas, MCCOG21605D6WSPTLYI, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,7552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 662,92*
€ 788,8748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 646,37*
€ 769,1803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 598,94*
€ 712,7386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 565,24*
€ 672,6356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 537,76*
€ 639,9344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.