Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 10.9V 4V min., 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460656
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDNBS08-SRDA3.3-4
EAN/GTIN:
     5059043497433
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 10.9V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 43A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 4mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Bourns Electronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
10.9V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
43A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1460656, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDNBS08SRDA334, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,68718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.825,925*
€ 2.172,85075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.812,575*
€ 2.156,96425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.766,675*
€ 2.102,34325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.739,70*
€ 2.070,243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.717,95*
€ 2.044,3605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.