Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460573
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSZ5246B-7-F
EAN/GTIN:
     5059043220796
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd-diode sod323
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 7.8mA
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie MMSZ52xx, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
7.8mA
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode, 1460573, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, MMSZ5246B7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,81*
1
€ 5,90*
ab € 0,364*
€ 1,218*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.