Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460564
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DDZ18C-7
EAN/GTIN:
     5059043766553
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2.5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 10mA
Zener Lastwiderstand max. = 23Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie DDZ.., Diodes Inc. 500 mW Präzisions-Zenerdioden Sehr enge Toleranz auf Zener-Spannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2.5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
10mA
Zener Lastwiderstand max.:
23Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1460564, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DDZ18C7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0282*
€ 0,3726*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.