Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460506
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B3V3,215
EAN/GTIN:
     5059043694382
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 95Ω
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –65 °CmV/K

Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
95Ω
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °CmV/K
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1460506, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84B3V3,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,28*
€ 138,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,22*
€ 138,3018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,26*
€ 126,4494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.