Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB SOIC 28-Pin 48MHz 376 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460153
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27J13-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040195745
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 376 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 10 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2,15 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation = 3 (16 Bit) (CCP), 7 (16 Bit) (ECCP)

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xJ13/4xJ13
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
376 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
10 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2,15 → 3,6 V
Pulsweitenmodulation:
3 (16 Bit) (CCP), 7 (16 Bit) (ECCP)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1460153, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F27J13ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,51*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 148,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.