Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 256 B, 4096 x 14 Wörter TSSOP 14-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460148
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F688-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040126480
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 B, 4096 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Länge = 5.1mm

PIC16F688 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F688-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher, 128 Byte RAM und Daten-EEPROM von 256 Byte. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 8 MHz bis 125 kHz 12 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - 8 Kanäle Zwei Komparatoren Ein 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 B, 4096 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Länge:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1460148, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F688IST, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.