Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand
Artikel-Nr.:
     108EL-1459773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1459773
EAN/GTIN:
     5056279060271
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Für Rohraußendurchmesser = 22mm
Anzahl der Rohrhalterungen = Ein
Rohraußendurchmesser max. = 22mm
Klemmenabstand = 1.2m
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Einrohrschelle von RS PRO. Rohrklemmen von RS PRO zur Befestigung von geraden und gebogenen Rohren und Schläuchen. Der Klemmkörper ist quadratisch/offen mit gerippter Bohrung, die sicheres Befestigen ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Grad an Schalldämpfung und Vibrationsdämpfung gewährleistet. Sie sind ideal für normale mechanische Belastungen geeignet und als Einzel- oder Doppelklemme in Standardgrößen für nominelle mechanische Anforderungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Reset möglich Hohe Zugfestigkeit Hohe Abriebfestigkeit Kältebeständig DIN 3015 Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 90°C Polypropylen-Klemmengehäuse mit stählerner Schweißplatte, verzinkter oberer Platte aus Stahl und Klemmenschrauben aus Stahl
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
22mm
Anzahl der Rohrhalterungen:
Ein
Rohraußendurchmesser max.:
22mm
Klemmenabstand:
1.2m
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1459773, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikleitungsklemmen, RS PRO, SP322PPDPAS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Pipe Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,56*
€ 37,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,08*
€ 36,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,68*
€ 35,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,53*
€ 32,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,08*
€ 32,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,56*
€ 26,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.