Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweifach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweifach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand
RS PRO Zweifach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand
RS PRO Zweifach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand
RS PRO Zweifach Rohrklemme für Rohraußen-ø 18mm, 1.2m Klemmenabstand
Artikel-Nr.:
     108EL-1459768
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1459768
EAN/GTIN:
     5056279060226
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Für Rohraußendurchmesser = 18mm
Anzahl der Rohrhalterungen = Zweifach
Rohraußendurchmesser max. = 18mm
Klemmenabstand = 1.2m
Gehäusematerial = PP
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Doppelrohrklemmen von RS PRO. Rohrklemmen von RS PRO zur Befestigung von geraden und gebogenen Rohren und Schläuchen. Der Klemmkörper ist quadratisch/offen mit gerippter Bohrung, die sicheres Befestigen ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Grad an Schalldämpfung und Vibrationsdämpfung gewährleistet. Sie sind ideal für normale mechanische Belastungen geeignet und als Einzel- oder Doppelklemme in Standardgrößen für nominelle mechanische Anforderungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Reset möglich Hohe Zugfestigkeit Hohe Abriebfestigkeit Kältebeständig DIN 3015 Betriebstemperaturbereich: -30°C bis 90°C Polypropylen-Klemmengehäuse mit stählerner Schweißplatte, verzinkter oberer Platte aus Stahl und Klemmenschrauben aus Stahl
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
18mm
Anzahl der Rohrhalterungen:
Zweifach
Rohraußendurchmesser max.:
18mm
Klemmenabstand:
1.2m
Gehäusematerial:
PP
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1459768, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikleitungsklemmen, RS PRO, SP218PPGDAS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Pipe Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,77*
€ 42,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,22*
€ 41,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,81*
€ 40,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,27*
€ 37,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,75*
€ 36,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,72*
€ 30,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.