Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Phasenanschnittgesteuert Thyristormodul 250A Modul 50 mm 1600V 9100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459672
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT251N16KOFHPSA1
EAN/GTIN:
     5059043780740
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
On-State Strom durchschnittlich = 250A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = Modul 50 mm
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 9100A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 300mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 92 x 50 x 52mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1800V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristor, Modul – Infineon. Infineon bieten eine breite Palette von powerblock Thyristor Module an, die a (Silizium Steuerung Gleichrichter) SCR/SCR Phasenanschnittsteuerung Anordnung. Der Grundplatte verfügt über eine Druck Kontakt Technologie und variiert in der Größe von 20 MM, 34 MM, 50 mm und 60 mm erhältlich. Der Boden ist eine isolierte Kupfer Sockel und dem Thyristor Modul kann verwendet werden in den meisten Phasenanschnittsteuerung Anwendung wie z. B. niedriger Spannung Sanftanlaufgeräte und Netzteile sowie elektrische Antriebe. Die Infineon Geräte sind im Lieferumfang enthalten in einem robusten Hermetisch abgedichtete Industrielle modulare Baugruppe, die bieten einen gewissen Schutz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.. Druck Kontakt Technologie Einfache Montage Industriegehäuse in Standardabmessungen Elektrisch isoliert
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
250A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
Modul 50 mm
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
9100A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
300mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
92 x 50 x 52mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1800V
Weitere Suchbegriffe: Thyristor, Thyristor-Modul, Thyristormodul, infinion thyristor, thyristor, 1459672, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TT251N16KOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 203,05*
1
€ 5,90*
ab € 201,06*
€ 292,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 609,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.