Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 8A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 50mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459608
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB08-600BWRG
EAN/GTIN:
     5059042442083
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 84A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.15mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
84A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.15mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1459608, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB08600BWRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,41*
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,74*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,55*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.