Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 2,048 MB LQFP 144-Pin 180MHz 256 KB (System), 4 KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459541
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F427ZIT6
EAN/GTIN:
     5059042679526
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
SMD-Sicherung
4000 cmos
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 180MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB (System), 4 KB (Sicherung)
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Versorgungsspannnung typ. = 1,7 → 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm

Mikrocontroller STM32F427/437, STMicroelectronics. Die MCUs der Serie STM32 F427 und STM32 F437 basieren auf dem Mikrocontroller ARM ;sup>® ;/sup> Cortex™ M4 mit 180-MHz-CPU mit bis zu 256 KB SRAM und bis zu 2 MB Dualbank-Flash mit SDRAM-Schnittstelle und Chrom-ART Accelerator™. Der Crypto-/Hash-Prozessor des ;I> STM32F437 ;/I> bietet eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1). Der STM32F427/437 von ST mit der Cortex™ M4-Kernarchitektur gemäß Industriestandard bietet erweiterte E/As und Peripheriegeräte einschließlich serieller Audio-Schnittstelle (SAI), DACs, ADCs, 16-bit-/32-bit-Zeitgebern, echtem Zufallszahlgenerator (RNG) und Echtzeituhr. Hinzu kommen Stromsparmodi, die das Design von energiesparenden Anwendungen ermöglichen. Darüber hinaus verfügt er über Ethernet MAC und eine Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren. Die MCUs der Serien STM32 F427/437 mit 32-bit-Flash bieten eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit Befehlen für digitale Signalverarbeitung (DSP) und einer Speicherschutzeinheit (MPU), die zu einer höheren Anwendungssicherheit beiträgt. Ideal für medizintechnische Anwendungen, Alarmsysteme, SPS und industrielle Anwendungen sowie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen.. ARM 32-bit Cortex™ M4 CPU mit FPU Chrom-ART Accelerator™ Adaptive Echtzeitbeschleunigung (Art Accelerator™) Flash-Speicher: bis zu 2 MB; SRAM: bis zu 256,4 KB Reserve-RAM (einschließlich 64 KB CCM (Core Coupled Memory) Daten-RAM Stromversorgung: 1,8 V bis 3,6 V Zeitgeber: 16-bit- und 32-bit-Zeitgeber DACs, 12-bit-ADCs Echtzeituhr (RTC) Echter Zufallszahlgenerator (RNG) Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F437) Audioanschluss: dedizierte audio PLL, I ;sup>2 ;/sup>S, serielle Audio-Schnittstelle (SAI) Kommunikationsschnittstellen: USARTs, UARTs, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, CAN und SDIO Erweiterbarer Speicherbereich: flexibler Speichercontroller und Unterstützung von Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR-, NAND- und SDRAM-Speicher
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
180MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB (System), 4 KB (Sicherung)
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Versorgungsspannnung typ.:
1,7 → 3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1459541, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F427ZIT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,99*
1 Tag
20225
1
€ 14,99*
ab € 10,39*
€ 21,89*
1
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 22,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 959,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STM32F427ZIT7
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.