Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 32MHz 8 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459353
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GB002-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040181717
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Pulsweitenmodulation = 5 (Vergleich/PWM)

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxGB002/004
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Pulsweitenmodulation:
5 (Vergleich/PWM)
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1459353, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ64GB002IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,13*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,91*
€ 6,65*
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 6,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 122 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 312,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.