Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 256 x 8 Wörter, 8000 x 14 Wörter PDIP 40-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458966
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-20I/P
EAN/GTIN:
     5059040173446
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 256 x 8 Wörter, 8000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

PIC16F873/874/876/877 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F873/874/876/877-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 5 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher, 128 Byte RAM und EEPROM von 64 Byte. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 22 E/A-Stifte - PIC16F873/876 33 E/A-Stifte - PIC16F874/877 Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F873/876: 5 Kanäle, PIC16F874/877: 8 Kanäle Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) Paralleler Slave-Anschluss (PSP) - nur PIC16F874/877-Modelle
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
256 x 8 Wörter, 8000 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, 1458966, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F87720IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,92*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 13,05*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 111,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877-04I/P
ab € 7,65*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F877-20/P
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.