Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica D110 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Leica D110 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
Leica D110 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
Leica D110 LCD Laser Entfernungsmesser, metrisch/zöllig, Klasse 2, 635nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1457883
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     D110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
entfernungsmesser
Genauigkeit = ±1,5 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Anzeigentyp = LCD
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 635nm
Betriebsart = Akku
Gewicht = 92g
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Modellnummer = D110

Entfernungsmessgerät, Leica D110. Leica DISTO™ D110. Ein kompaktes und ergonomisches Laser-Entfernungsmessgerät mit Bluetooth Smart-Technologie. Dieses Gerät ermöglicht eine einfache Erstellung von Grundrissen und einfache Entfernungs- und Flächenmessungen. Ob als Innendesigner, Maler oder Bauunternehmer – der Leica DISTO™ D110 erleichtert die ordnungsgemäße Erledigung aller Arbeitsaufgaben. Eigenschaften und Vorteile. LDM mit 3 Messmodi. Präzise bis 1,5 mm. Durchgehende Messung. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Bluetooth Smart V4.0. Kompakt, Taschenformat. Abnehmbarer Taschenclip. Reichweite: 60 m. Gewicht: 96 g. ISO-zertifiziert. Informationen zu Anwendungen. Das Entfernungsmessgerät Leica D110 bietet die Möglichkeit zum Senden von Entfernungs- und Flächenmessungen an mobile Apps. Ideales Werkzeug zur Generierung von Kostenvoranschlägen und für genaue Innenraummaße.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±1,5 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Anzeigentyp:
LCD
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
635nm
Betriebsart:
Akku
Gewicht:
92g
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Modellnummer:
D110
Weitere Suchbegriffe: 1457883, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Leica, D110, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1268822
ab € 149,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.