Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XP-L SMD LED Weiß 3,25 V, 1058 Im, 125 °C 3535 10000mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457855
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XPLAWT-00-0000-0000V5051
EAN/GTIN:
     5059041718707
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,2v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3535
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,25 V
Strahlstrom = 10000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 125 °C
Lichtstrom = 1058 Im
Linsenform = Dom
Durchlassstrom = 3000mA

XLamp-LEDs, Serie XP-L, Cree – hohe Dichte. Diese Familie von weißen LEDs von Cree Inc. sind aus der Serie XLamp XP-L mit hoher Dichte. Sie befinden sich in einem schwarzen SMD-Gehäuse mit gewölbter Linse. Diese Hochleistungs-LEDs bieten eine hohe Lichtleistung aus einem kompakten Gehäuse von nur 3,45 x 3,45 mm. Sie sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz und bieten im Verhältnis zur Größe eine hohe Lichtleistung.. Merkmale der hochsichten XLamp XP-L LEDs: Oberflächenmontage 3,45 x 3,45 x 2,68 mm CRI: 70, 80, 85 oder 90 ANSI-kompatible Klasseneinteilung Max. Strom: 3000 mA Großer Strahlungswinkel: 125°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3535
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,25 V
Strahlstrom:
10000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
125 °C
Lichtstrom:
1058 Im
Linsenform:
Dom
Durchlassstrom:
3000mA
Weitere Suchbegriffe: 1457855, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XPLAWT0000000000V5051, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,14*
€ 2,54*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.020,00*
€ 1.145,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,00*
€ 1.362,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.125,00*
€ 1.338,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.080,00*
€ 1.285,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,00*
€ 1.255,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.020,00*
€ 1.213,80
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.