Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Rot 2,6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Rot 2,6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1456218
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-RCS-CW0Z0AA1
EAN/GTIN:
     5059041720595
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 12 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
12 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1456218, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BRCSCW0Z0AA1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.