Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 15V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455395
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C15
EAN/GTIN:
     5059042688597
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 15V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 30Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie BZX79C, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
15V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
30Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1455395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX79C15, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,03*
20
€ 5,90*
ab € 0,0161*
€ 0,079*
1 Tag
38273
5
€ 14,99*
ab € 0,0215*
€ 0,257*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.