Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 8V, 3-Pin, SMD 6.1V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454017
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     PACDN042Y3R
EAN/GTIN:
     5059042691627
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.1V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.22W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Kapazität = 30pF

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.1V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.22W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Kapazität:
30pF
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1454017, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, PACDN042Y3R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,13*
€ 316,6947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,86*
€ 305,6634
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 220,17*
€ 262,0023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,08*
€ 247,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,71*
€ 237,6549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,72*
€ 218,6268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.