Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453329
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C10LT1G
EAN/GTIN:
     5059042005165
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 225 mW, Serie BZX84BxxxLT, BZX84CxxxLT, ON Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1453329, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX84C10LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,35*
€ 73,0065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.