Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 300 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453311
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z7V5T1G
EAN/GTIN:
     5059042668155
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1mm
Temperaturkoeffizient = 5.3mV/K

Zenerdioden 300 mW, Serie MM3Z, SZMM3Z, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1mm
Temperaturkoeffizient:
5.3mV/K
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1453311, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MM3Z7V5T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,44*
€ 73,1136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.