Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453161
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C4V3LT1G
EAN/GTIN:
     5059042682762
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur min. = –65 °CmV/K

Zenerdioden 225 mW, Serie BZX84BxxxLT, BZX84CxxxLT, ON Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °CmV/K
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1453161, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX84C4V3LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.