Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453103
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84B5V6LT1G
EAN/GTIN:
     5059042693386
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +150 °CmV/°C

Zenerdioden 225 mW, Serie BZX84, SZBZX84, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °CmV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1453103, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX84B5V6LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,66*
€ 140,0154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,13*
€ 123,9147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,59*
€ 108,9921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.