Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 70V / 70mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453081
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS70LT1G
EAN/GTIN:
     5059042663471
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100mA

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
70V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, 1453081, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, BAS70LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,70*
€ 128,163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,36*
€ 121,8084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.