Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.9V 4V min., 2-Pin, SMD 2.5V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453063
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5Z2.5T1G
EAN/GTIN:
     5059042580358
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 10.9V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 2.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 120W
Impulsspitzen-Strom max. = 11A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
Breite = 0.9mm

240 W Überspannungsableiterdiode für ESD-Schutz. On Semiconductor ESD5Z ist ein Mikro-Überspannungsableiter, der zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor ESD und auch transienten Spannungsereignissen entwickelt wurde. Dieses Gerät verfügt über eine ausgezeichnete Klemmfähigkeit, eine schnelle Ansprechzeit und einen geringen Leckstrom, ideal für ESD-Schutz. Seine kompakte Größe eignet sich hervorragend für platzsparende Anwendungen, bei denen Platz auf der Platine knapp ist. Anwendungen. Tragbare Geräte - Mobiltelefone - Digitalkameras – Netzteile. Normen. - ESD-Schutz gemäß IEC61000-4-2 Stufe 4 - IEC61000-4-4 EFT-Schutz Stufe 4 - ESD-Schutzart der Klasse 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
10.9V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
2.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
120W
Impulsspitzen-Strom max.:
11A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.7mm
Breite:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1453063, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD5Z25T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,43*
€ 138,5517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,50*
€ 130,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,94*
€ 121,3086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.