Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BPW Fotodiode IR, Sichtbares Licht 950nm Si, THT 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452723
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW83
EAN/GTIN:
     5059040812277
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 790nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 5mm
Breite = 3mm
Höhe über Panel = 6.4mm
Durchschlagspannung = 60V

PIN-Fotodioden, Serie BPW83. Bei der Serie BPW83 von Vishay Semiconductors handelt es sich um eine Familie von PIN-Fotodioden. Sie befinden sich in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit seitlicher Optik sowie einem Tageslichtfilter, der jedes sichtbares Umgebungslicht blockiert. Zu den geeigneten Anwendungen für die BPW83-Fotodioden gehören IR-Detektoren mit hoher Drehzahl, Freiluft-Datenübertragungssysteme und IR-Fernbedienung.. Merkmale der BPW83-PIN-Fotodioden: Durchgangsbohrungsmontage Seitliche Optik Strahlungsempfindliche Fläche: 7,5 mm² Hohe Strahlungsempfindlichkeit Tageslicht-Blockierungsfilter Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 65°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
790nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
5mm
Breite:
3mm
Höhe über Panel:
6.4mm
Durchschlagspannung:
60V
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, 1452723, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BPW83, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,58*
2
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,81*
1 Tag
7973
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 580,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.