Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 1,5 W max, DO-214AC (SMA) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452709
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAZ5927B-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040814820
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 31.2mA
Zener Lastwiderstand max. = 6.5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, SMAZ59xxB-Serie, Vishay Semiconductor. Spannungsregelnde SMD-Dioden Flaches Gehäuse, DO-214AC (SMA) Ideal für automatische Bestückung Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
31.2mA
Zener Lastwiderstand max.:
6.5Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1452709, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SMAZ5927BE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,952*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,11164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,544*
€ 317,18736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,754*
€ 281,73726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,722*
€ 266,22918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,39*
€ 264,6441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,952*
€ 239,13288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.