Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 300V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5403-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040762657
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 300V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Universal-Gleichrichter 1N5400–1N5408 von Vishay aus Kunststoff. 1N5400–1N5408 von Vishay sind eine Serie universeller Gleichrichter. Die Gleichrichter dieser Serie sind mit einem geformten Epoxidharzgehäuse mit dem Format DO-201AD ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile:. Fähig zur Bewältigung hoher Stoßspannungen in Durchlassrichtung Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Geringer Leckstrom Tauchlöten bei +245 °C für max. 10 Sekunden. Schwer entflammbar gemäß UL94 V-O > 500 ns Standard Recovery. Großer Betriebstemperaturbereich von –50 °C bis +150 °C. Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102. Ein farbiges Band kennzeichnet das Kathodenende. Produktanwendungen:. Die Gleichrichter 1N5400–1N5408 sind ideal für universelle Gleichrichtung in Stromwandlern, Wechselrichtern, Freilaufdioden und Netzteilen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
300V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1452664, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5403E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,478*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,11177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,222*
€ 231,12418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,068*
€ 230,94092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,70*
€ 217,413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,456*
€ 201,65264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,478*
€ 186,20882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.