Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, 3 mm (T-1) 40mW, 940nm, 65mW/sr, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452586
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSLB3940
EAN/GTIN:
     5059040815315
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 65mW/sr
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3 x 4.5mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

IR-Leuchtdioden Vishay Serie VSLB3940. Die Serie VSLB3940 von Vishay Semiconductors ist eine Infrarot-(IR-)Diode. Diese Hochgeschwindigkeits-IR-LEDs befinden sich in einem Standard-T-1-Gehäuse (3 mm) mit transparentem Epoxidharz. Geeignete Anwendungen für die IR-LEDs der Serie VSLB3940 umfassen: IR-Fernbedienungen, Freiluft-Übertragungssysteme und IR-Quellen für optische Zähler und Kartenlesegeräte.. Merkmale der IR-LEDs der Serie VSLB3940: T-1-Gehäuse (3 mm) Durchgangsbohrung Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Geschwindigkeit Hohe Strahlungsleistung und -intensität Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
65mW/sr
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3 x 4.5mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, ir-led 940nm, 1452586, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSLB3940, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
2
€ 5,90*
ab € 0,0974*
€ 0,5966*
2 Tage
3646
1
€ 5,95*
ab € 0,2627*
€ 0,6916*
2 Tage
301
5
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 1,279*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
TSSP4038
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.