Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 2-Pin Quadro Melf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452574
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS285-GS08
EAN/GTIN:
     5059040803916
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Quadro Melf
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A

Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Quadro Melf
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1452574, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS285GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,06082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,95*
€ 266,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,25*
€ 226,3975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,25*
€ 209,7375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,975*
€ 198,70025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.