Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 600V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452211
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3506-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040806344
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe = 7.62mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC35, Vishay Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Glaspassivierte Chip-Verbindung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, 1452211, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC3506E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,20*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,92*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,10*
3
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 4,27*
1 Tag
549
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
GBPC3506
ab € 1,57*
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
GBPC3506
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.