Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 42.1V 28.9V min., 2-Pin, SMD 26V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452196
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ26CA-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040705777
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 28.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 26V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 14.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Höhe = 2.24mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor. Flaches DO-214AA-Gehäuse (Serie SMBJ) Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger Widerstand mit inkrementalem Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
28.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
26V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
14.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Höhe:
2.24mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, 1452196, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ26CAE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,177*
5
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,2737*
1 Tag
2345
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,626*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 132,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMBJ28CA-Q
ab € 0,124*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB30CA
ab € 0,135*
Ähnlich
Vishay
SMBJ28CA-E3/52
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.