Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 40V / 30mA, 2-Pin Quadro Melf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452185
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS281-GS08
EAN/GTIN:
     5059040748651
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Quadro Melf
Dauer-Durchlassstrom max. = 30mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500mA

Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Quadro Melf
Dauer-Durchlassstrom max.:
30mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1452185, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS281GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,05067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,175*
€ 226,30825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,575*
€ 225,59425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,25*
€ 177,6075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,825*
€ 165,20175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,675*
€ 150,74325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.